Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr,f. Schmierstoff-Tank Inhalt 1500l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522815
522815
Artikel-Nr.:
     711-522815
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8323
EAN/GTIN:
     4052886078631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugrohr
Saugrohr
Saugrohre
TW-Saugrohre
Saugrohr
  • Für Schmierstoff-Tank mit 1500 l Inhalt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Behälter-Pumpe, Drehkolbenpumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Handpumpe, Lagerbehälter, Lagertank, Öl-Fasspumpe, Flüssigkeitsbehälter, Pumpe, Raumspartank, Tank, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Abfüllpumpe, Tankanlage, Durchflussmengenzähler, Umweltschutz, Altölbehälter, Gefahrstoffbehälter, Durchflusszähler

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Schmierstoff-Tank
für Behälter:
1500 l
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: saugrohr tank, absaugrohr, cemo saugrohr, Behälter-Pumpe, Drehkolbenpumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Handpumpe, Lagerbehälter, Lagertank, Öl-Fasspumpe, Flüssigkeitsbehälter, Pumpe, Raumspartank, Tank, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Abfüllpumpe, Tankanlage, Durchflussmengenzähler, Umweltschutz, Altölbehälter, Gefahrstoffbehälter, Durchflusszähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,86*
€ 177,76*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 150,24*
€ 178,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,52*
€ 178,76*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 181,68*
€ 213,67*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 201,64*
€ 238,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.