Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Saugrohr mit TWT-Kupplung für UNI- und MULTI-Tanks CEMO 143126-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143126-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8323
EAN/GTIN:
     4052886078631
Suchbegriffe:
Absaugrohr
Saugrohr
Saugrohre
TW-Saugrohre
CEMO Saugrohr mit TWT-Kupplung für UNI- und MULTI-Tanks CEMO bis 1.500 l Mit dem Saugrohr für UNI- und MULTI-Tanks CEMO vereinfachen Sie das Entleeren von Behältern. Der strapazierfähige Kunststoff ist besonders langlebig. Durch eine Tankwagenkupplung lässt sich das Saugrohr einfach mit entsprechendem Tankwagen verbinden. Stabiles Saugrohr für UNI- und MULTI-Tanks CEMO Mit TW-Kupplung und Verschlussdeckel ausgestattet Aus robustem und strapazierfähigem Kunststoff Marke = CEMO Breite = 65 mm Tiefe = 65 mm Durchmesser = 65 mm Material = Kunststoff Messing Eigengewicht = 2,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Durchmesser:
65 mm
Eigengewicht:
2.5 kg
Material:
Kunststoff\;Messing\;
Tiefe:
65 mm
Marke:
CEMO
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: saugrohr tank, absaugrohr, cemo saugrohr, Zubehör für Gefahrstoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,96*
€ 176,61*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 177,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,13*
€ 177,53*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 180,53*
€ 211,61*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 201,39*
€ 236,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.