Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden,f. Pultschrank,BxT 500x500mm,Stahl verzinkt,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522713-0001
522713-0001
Artikel-Nr.:
     711-522713-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32370-Z25-001-510
EAN/GTIN:
     4055955028674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Auszugboden für Pultschrank
  • Breite x Tiefe 500 x 500 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 522713-0001 enzianblau RAL 5010
  • 522713-0002 lichtblau RAL 5012
  • 522713-0003 resedagrün RAL 6011
  • 522713-0004 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schreibpult, Schrankpult, Rollpult, Stehpult, Pult, Pultschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Auszugboden
für Schranktyp:
Pultschrank
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
1.3 kg
Korpus:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, pult schrank, Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrankpult, Rollpult, Stehpult, Pult
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,69*
€ 55,28*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 64,90*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 72,95*
€ 95,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
32370-Z25-001-735
ab € 39,56*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z25-001-512
ab € 73,81*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z25-001-611
ab € 73,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.