Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden,f. Pultschrank,BxT 500x500mm,Stahl verzinkt,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522713-0002
522713-0002
Artikel-Nr.:
     711-522713-0002
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32370-Z25-001-512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Auszugboden für Pultschrank
  • Breite x Tiefe 500 x 500 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 522713-0001 enzianblau RAL 5010
  • 522713-0002 lichtblau RAL 5012
  • 522713-0003 resedagrün RAL 6011
  • 522713-0004 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schreibpult, Schrankpult, Rollpult, Stehpult, Pult, Pultschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Auszugboden
für Schranktyp:
Pultschrank
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
1.3 kg
Korpus:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, pavoy pultschrank, pult schrank, Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrankpult, Rollpult, Stehpult, Pult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
32370-Z25-001-735
ab € 39,76*
Ähnlich
k.A.
32370-Z25-001-510
ab € 39,58*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z25-001-611
ab € 73,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.