Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultschrank,HxBxT 1095/1270x500x500mm,m. Böden,Schubladen,1 Schublade(n),RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522712-0027
522712-0027
Artikel-Nr.:
     711-522712-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32370-050-016-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Pultschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1095 / 1270 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit Böden, Schubladen
  • Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 1 Schublade(n)
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 522712-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 522712-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 522712-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 522712-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 522712-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 522712-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schreibpult, Schrankpult, Rollpult, Stehpult, Pult, Pultschrank, Material- und Schubladenschrank, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Pultschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1095-1270 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Pult Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
28 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, pavoy pultschrank, mobiles pult, Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrankpult, Stehpult, Pult, Material- und Schubladenschrank, Werkstattpult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,31*
€ 659,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,27*
€ 629,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,67*
€ 575,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,98*
€ 558,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
32370-Z25-001-735
ab € 39,54*
Zubehör
k.A.
32370-Z25-001-510
ab € 39,78*
Zubehör
PAVOY
32370-Z25-001-512
ab € 73,48*
Zubehör
PAVOY
32370-Z25-001-611
ab € 73,84*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-510
ab € 54,32*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-512
ab € 54,31*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-611
ab € 54,34*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-735
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.