Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplattenschrank m. Kästen,HxBxT 1950x1000x410mm,72 Kästen,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522349
522349
522349
522349
Artikel-Nr.:
     711-522349
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1353.02.5013
EAN/GTIN:
     4251142216613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schlitzplattenschrank mit Kästen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 410 mm
  • 72 Kästen
  • Bestückung 36 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 36 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • verstärkte Türen mit durchgehender Gestängeführung
  • Türöffnungswinkel 200 °
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerschrank, Materialschrank, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Ordnungsschrank, Flügeltüren-Schrank, Lagersichtkasten, Schlitzplattenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
410 mm
Schrank Ausstattung:
Loch-/Schlitzplatte, Kästen
Kasten-Anzahl x Größe:
36 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 36 x H x B x T 130 x 140
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
3-seitig
Türöffnungswinkel:
200 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
94 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, System-Schrank, Systemschrank, systemschrank kappes, system schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, Behälter aus Kunststoff, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerschrank, Materialschrank, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten, Schlitzplattenschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,26*
€ 1.380,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,76*
€ 1.380,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.256,44*
€ 1.425,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.327,54*
€ 1.502,91*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.977,60*
€ 2.193,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,08*
€ 2.609,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.143,28*
€ 2.550,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.052,43*
€ 2.442,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,14*
€ 2.384,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.977,60*
€ 2.353,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,05*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,55*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,93*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,75*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0353
ab € 3,72*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0351
ab € 3,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.