Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkastenregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1006x400mm,60 Kästen,Fachlast 150kg,16xStahlboden,einseitig,Ständer RAL5010,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522331
522331
522331
Artikel-Nr.:
     711-522331
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     5208.02.4621
EAN/GTIN:
     4251142225707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Ordnungsregal
Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld
  • Geeignet für die übersichtliche Kleinteilelagerung im Lager und in der Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 400 mm
  • 60 Kästen
  • Bestückung 60 x H x B x T 65 x 240 x 400 mm
  • Feldlast 1300 kg / Fachlast 150 kg
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 60 Kästen
  • Ebene(n) mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Lagerkasten, Lagerschrank, Materialschrank, Regale mit Kasten, Regalkasten, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Kästen,Kasten, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Lagerregal, Lagerbehälter, Material- und Schubladenschrank, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Komplettregal, Kunststoffbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Regal mit Kästen
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager, Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
400 mm
Regal Ausstattung:
Böden, Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
60 Stück
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
16 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau/verzinkt // RAL5010
Gewicht:
76.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, ordnungsregal anbau, anbau regal, kappes ordnungsregal, Kasten für Regale, Lagerkasten, Lagerschrank, Materialschrank, Regale mit Kasten, Regalkasten, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Kästen,Kasten, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Lagerregal, Lagerbehälter, Material- und Schubladenschrank, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Komplettregal, Kunststoffbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,52*
€ 910,93*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 999,75*
€ 1.304,12*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,74*
€ 1.312,99*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 1.293,34*
€ 1.462,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,16*
€ 1.739,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,40*
€ 1.727,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,03*
€ 1.650,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,76*
€ 1.601,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,34*
€ 1.539,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6642.00.4065
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.