Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsdrehstuhl,Sitz Stoff anthrazit,Sitz H 450-580mm,m. Kunststoffabdeckung-Fußkreuz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522107
522107
Artikel-Nr.:
     711-522107
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-6600.13
EAN/GTIN:
     4260257710404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD-Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Permanentmechanik
  • Standardsitz mit Polster
  • Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitzbezug aus Stoff in anthrazit
  • Sitz Höhe 450 - 580 mm
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Sitz Polster
  • Sitzlehne Standard Rückenlehne
  • Rücken aus Stoff
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Fußkreuz aus Stahl mit Kunststoffabdeckung in schwarz
  • mit Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 12,4 kg

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
ESD-Arbeitsdrehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentmechanik
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Material Sitzbezug:
Stoff
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung/Sitztiefe
Sitz Ausführung:
Polster
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Sitzhöhe:
450-580 mm
Rücken Ausführung:
Standard Rückenlehne
Farbe Rücken:
anthrazit
Material Rücken:
Stoff
Material Rückenbezug:
Stoff
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
Armlehnen:
ohne Armlehnen
elektrisch leitend:
ja
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Stahl mit Kunststoffabdeckung
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Gewicht:
12.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, bürodrehstuhl anthrazit, esd drehstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,28*
€ 301,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,54*
€ 315,67*
Frei Haus
ab € 330,17*
€ 392,87*
21 Tage
30
Frei Haus
ab € 369,65*
€ 440,08*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 369,49*
€ 440,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,32*
€ 523,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,97*
€ 519,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,49*
€ 439,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
B0901707
ab € 103,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.