Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Hocker,Sitz H 480-620mm,Sitz Stoff anthrazit,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522097
522097
Artikel-Nr.:
     711-522097
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3321.13
EAN/GTIN:
     4260257710503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
ESD-Hocker
  • Sitz Höhe 480 - 620 mm
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff in anthrazit
  • Ausgestattet Stoff
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in schwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
ja
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzhöhe:
480-620 mm
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Stahl mit Kunststoffabdeckung
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Stoff
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitshocker, ESD-Hocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,90*
€ 186,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,68*
€ 187,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,55*
€ 188,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 189,95*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 278,54*
€ 320,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,24*
€ 376,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,19*
€ 357,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3321.01
ab € 126,06*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3321.03
ab € 138,91*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3321.11
ab € 141,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.