Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker,Sitz H 580mm,Sitz schwarz,Gestell Edelstahl,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522064
522064
Artikel-Nr.:
     711-522064
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3258.31
EAN/GTIN:
     4260257710299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelhocker
lotz stapelhocker
stapelhocker
stapelhocker 580mm
Stapelhocker
  • Sitz Höhe 580 mm
  • Sitz aus PU-Schaum mit Stahleinlage in schwarz
  • Gestell aus Edelstahl
  • Gestell mit Füße
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stapelhocker, Edelstahl-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
elektrisch leitend:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum mit Stahleinlage
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
580 mm
höhenverstellbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Edelstahl
Unterbau:
Füße
klappbar:
nein
stapelbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Edelstahl-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 194,12*
19 Tage
30
Frei Haus
ab € 188,89*
€ 232,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,49*
€ 262,71*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 241,67*
€ 296,04*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,04*
€ 332,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.