Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,Whiteboard,HxB 300x1200mm,Wand Stahl,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
521914
521914
521914
521914
521914
521914
Artikel-Nr.:
     711-521914
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     EL-UTS30
EAN/GTIN:
     4016946193924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Whiteboardelement
  • Höhe x Breite 300 x 1200 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Wand aus Stahl in weiß
  • Oberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert mit Ecken aus Kunststoff
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Whiteboardelement
Höhe:
300 mm
Breite:
1200 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Wand:
Stahl
Oberfläche Wand:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Wand:
weiß
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Material Rahmenecken:
Kunststoff
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, pinboard fahrbar, pinboard, pinboard 200 x 120 cm, Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,56*
€ 87,82*
€ 5,50*
ab € 62,79*
€ 89,55*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 91,68*
€ 4,95*
ab € 79,69*
€ 103,90*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 127,24*
€ 161,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,49*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.