Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrbandhalter,HxØ 1250x12mm,Pfosten Betonstahl,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
521145
521145
Artikel-Nr.:
     711-521145
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     339.15.585
EAN/GTIN:
     4055381365961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
absperrhalter
Absperrbandhalter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 1250 x 12 mm
  • Pfosten aus Betonstahl in rot
  • Gewicht 24 kg

Suchbegriffe:
Absperrband, Band, Warnband, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Mobile Absperrung, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Absperrband
Leitsystemtyp:
Absperrbandhalter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1250 mm
Länge:
1.2 m
Durchmesser:
12 mm
Material Pfosten:
Betonstahl
Farbe Pfosten:
rot
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrband, Band, Warnband, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Mobile Absperrung, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,9285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,15*
€ 177,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,84*
€ 175,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,40*
€ 169,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,15*
€ 164,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,57*
€ 141,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
330.12.762
ab € 20,89*
Zubehör
Moravia
330.10.147
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.