Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrbandhalter,HxØ 1250x12mm,Pfosten Betonstahl,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
521144
521144
Artikel-Nr.:
     711-521144
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     339.13.808
EAN/GTIN:
     4055381365459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
absperrhalter
Absperrbandhalter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 1250 x 12 mm
  • Pfosten aus Betonstahl in rot
  • Gewicht 12 kg

Suchbegriffe:
Absperrband, Band, Warnband, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Mobile Absperrung, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Absperrband
Leitsystemtyp:
Absperrbandhalter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1250 mm
Länge:
1.2 m
Durchmesser:
12 mm
Material Pfosten:
Betonstahl
Farbe Pfosten:
rot
Menge pro Bestelleinheit:
10
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrband, Band, Warnband, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Mobile Absperrung, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,55*
€ 160,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,96*
€ 158,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,06*
€ 153,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,63*
€ 149,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,34*
€ 131,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
330.12.762
ab € 21,51*
Zubehör
Moravia
330.10.147
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.