Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschiene f. Klappbrücke,L 2000mm,z. Anschweißen/Aufdübeln,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520996
520996
Artikel-Nr.:
     711-520996
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     50000006
EAN/GTIN:
     4045012023810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappbrücken Führungsschiene
Klappbrücken Laufschiene
Laufschiene (Klappbrücke)
klappbrücken führungsschiene
Laufschiene für Klappbrücke
  • Länge 2000 mm
  • zum Anschweißen oder Aufdübeln
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Brücke, Ladebrücke, Klappbrücke, Rampentechnik, Verladebrücke, Verladeschiene, Überfahrbrücke, Verladerampe, Verladeplattform

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Zubehör
Verladehilfentyp:
Laufschiene für Klappbrücke
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
zum Anschweißen oder Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Ladebrücke, Klappbrücke, Rampentechnik, Verladebrücke, Verladeschiene, Überfahrbrücke, Verladerampe, Verladeplattform
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 117,23*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 95,07*
€ 120,52*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 121,17*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 97,59*
€ 121,30*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 162,02*
€ 193,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 81,01* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
500.00.008
ab € 138,42*
Ähnlich
Altec
500.00.000
ab € 154,39*
Ähnlich
Altec
500.00.001
ab € 112,33*
Ähnlich
Altec
500.00.021
ab € 252,70*
Ähnlich
Altec
500.00.026
ab € 171,25*
Ähnlich
Altec
500.00.022
ab € 144,27*
Ähnlich
Altec
500.00.027
ab € 104,50*
Ähnlich
Altec
500.00.011
ab € 125,23*
Ähnlich
Altec
500.00.016
ab € 89,74*
Ähnlich
Altec
500.00.012
ab € 186,76*
Ähnlich
Altec
500.00.017
ab € 136,76*
Ähnlich
Altec
500.00.047
ab € 107,79*
Ähnlich
Altec
500.00.048
ab € 85,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.