Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VFR-F�hrungsschiene, L�nge 2600 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VFR-F�hrungsschiene, L�nge 2600 mm, verzinkt
VFR-F�hrungsschiene, L�nge 2600 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     297-500.00.047
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     500.00.047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rampe
Rampen
Verladeschiene
Verladeschienen

Artikelbeschreibung:

Die VFR-F�hrungsschiene stellt die ideale Einh�ngel�sung f�r alle Schienen dar, welche mit einem Einh�ngeprofil ausgef�hrt sind. Die F�hrungsschiene wird am Fahrzeug angeschwei�t und erm�glicht ein sicheres und schnelles einh�ngen der Schienen.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2600 mm
  • Ausf�hrung: verzinkt
  • Eigengewicht: 23 kg/St�ck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
500.00.048
ab € 85,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.