Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungssch.STA verz.Überfahrbrücke Alu L.bitte angeben ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschiene verzinkt L2000 mm
Führungsschiene verzinkt L2000 mm
Führungsschiene verzinkt L2000 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9115446376
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     500.00.006
EAN/GTIN:
     4045012023810
Suchbegriffe:
Klappbrücken Führungsschiene
Klappbrücken Laufschiene
Laufschiene (Klappbrücke)
klappbrücken führungsschiene
Oberflache verzinkt · Gewicht 8 kg/m · in den Längenstücken 2, 2,5 und 3 m · Bitte bei Bestellung die gewünschte Länge angeben.
Weitere Informationen:
Länge:
bitte angeben
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Überfahrbrücke Alu
Ausführung:
in vollen 1000, 2000, 3000 mm-Stücken
Material:
Stahl
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Führungsschiene, Führungsschienen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Verladerampen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 94,25*
€ 116,65*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 94,12*
€ 120,17*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 120,48*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 98,21*
€ 120,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 120,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 49,105* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
500.00.008
ab € 139,22*
Ähnlich
Altec
500.00.000
ab € 154,21*
Ähnlich
Altec
500.00.001
ab € 111,24*
Ähnlich
Altec
500.00.021
ab € 252,21*
Ähnlich
Altec
500.00.026
ab € 170,50*
Ähnlich
Altec
500.00.022
ab € 144,42*
Ähnlich
Altec
500.00.027
ab € 104,90*
Ähnlich
Altec
500.00.011
ab € 126,02*
Ähnlich
Altec
500.00.016
ab € 90,35*
Ähnlich
Altec
500.00.012
ab € 187,30*
Ähnlich
Altec
500.00.017
ab € 135,70*
Ähnlich
Altec
500.00.047
ab € 107,39*
Ähnlich
Altec
500.00.048
ab € 85,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.