Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 1000mx16mm,2400 N,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520974
520974
520974
Artikel-Nr.:
     711-520974
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30345
EAN/GTIN:
     4030198303450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 1000 m x 16 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 2400 N reißsicher
  • aus Polypropylen in schwarz

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Reißfestigkeit:
2400 N
Länge:
1000 m
Breite:
16 mm
Gewicht:
3.3 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 4,90*
ab € 31,91*
€ 40,97*
€ 4,90*
ab € 30,87*
€ 41,27*
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 32,31*
€ 41,49*
6 Tage
30
€ 4,79*
ab € 31,91*
€ 41,78*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 75,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,0627* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.