Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Band 16 mm Rolle a 1000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Band 16 mm Rolle a 1000 m
Kst.-Band 16 mm Rolle a 1000 m
Artikel-Nr.:
     4012-606163
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198303450
EAN/GTIN:
     4030198303450
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
";Kunststoffband 13 und 16 mm

• Wahlweise 13 x 0,5 mm oder 16 x 0,5 mm

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
1000 m
Bandbreite:
16 mm
Bruchlast ca.:
1350 N
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Spannband, Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 16 mm, spannband, pp-umreifungsband 16 mm, 30441078, Band, Bänder, für, Kunststoffband, Kunststoffbänder, Kunststoffband-Umreifungen, Spann-, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Verschlusshülsen, Zubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,63*
€ 40,51*
Lager 4012
39
€ 6,90*
ab € 31,78*
€ 40,55*
1 Tag
39
€ 8,50*
ab € 31,54*
€ 40,59*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 40,68*
1 Tag
40
€ 7,90*
ab € 32,20*
€ 41,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,03178* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 113,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.