Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 1000mx13mm,1350 N,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520972
520972
520972
Artikel-Nr.:
     711-520972
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30334
EAN/GTIN:
     4030198303344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Spannband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 1000 m x 13 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 1350 N reißsicher
  • aus Polypropylen in schwarz

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Reißfestigkeit:
1350 N
Länge:
1000 m
Breite:
13 mm
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm, spannband, pp-umreifungsband 13mm, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 30,25*
1 Tag
43
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,59*
€ 30,26*
1 Tag
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 31,20*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,70*
€ 31,63*
Lager 711
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 55,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,04405* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,93*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02843*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.