Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Band 13 mm Rolle a 1000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Band 13 mm Rolle a 1000 m
Kst.-Band 13 mm Rolle a 1000 m
Artikel-Nr.:
     4012-605497
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198303344
EAN/GTIN:
     4030198303344
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Spannband
";Kunststoffband 13 und 16 mm

• Wahlweise 13 x 0,5 mm oder 16 x 0,5 mm

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
1000 m
Bandbreite:
13 mm
Bruchlast ca.:
1350 N
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm, spannband, pp-umreifungsband 13mm, 30414124, Band, Bänder, für, Kunststoffband, Kunststoffbänder, Kunststoffband-Umreifungen, PP-Kunststoffbänder, Spann-, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Zubehör
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,63*
€ 30,10*
Lager 4012
43
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,64*
€ 30,12*
4 Tage
38
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,60*
€ 30,18*
1 Tag
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 31,05*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,02364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02843*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.