Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertischmagazin,f. Packtisch,HxBxT 690x1015x600mm,6 Stahlbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520939
520939
520939
Artikel-Nr.:
     711-520939
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2042-1
EAN/GTIN:
     4030177025410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
Untertischmagazin
  • Geeignet für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 x 1015 x 600 mm
  • mit Schiebebügel
  • Set bestehend aus: 3 großen und 3 kleinen Stahlbügeln

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Set bestehend aus:
3 große, 3 kleine Stahlbügel
Höhe:
690 mm
Breite:
1015 mm
Tiefe:
600 mm
Griff:
Schiebebügel
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Untertischmagazin, anbaumagazin packtisch, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,32*
€ 405,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,60*
€ 491,75*
Frei Haus
ab € 537,34*
€ 611,16*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 652,27*
€ 736,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,84*
€ 876,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,08*
€ 860,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,16*
€ 833,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,62*
€ 812,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,27*
€ 776,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.