Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 525x500x650mm,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520938
520938
520938
520938
520938
Artikel-Nr.:
     711-520938
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     200800
EAN/GTIN:
     4030177026127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch Rollbehälter
Packtischrollbehälter
Rollbehälter für Packtisch
Bürorollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 525 x 500 x 650 mm
  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Unterbau Rollen

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Kunststoff
Höhe:
525 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
650 mm
fahrbar:
ja
abschließbar:
nein
Postfach/Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bürorollcontainer grau, rollcontainer, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,30*
€ 509,85*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 439,08*
€ 512,38*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,65*
€ 588,50*
€ 4,95*
ab € 528,80*
€ 612,59*
Lager 711
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 669,12*
€ 763,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,34*
€ 908,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,90*
€ 892,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,31*
€ 870,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,82*
€ 843,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,12*
€ 796,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.