Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden,f. Packtisch,BxT 1630x450mm,Tragl. 50kg,Abrollrand,Holz,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520931
520931
520931
520931
Artikel-Nr.:
     711-520931
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     704800
EAN/GTIN:
     4030177026516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Rollcontainer Formulareinsatz
Rollcontainer Schrägablage
Schrägboden für Packtisch
  • Breite x Tiefe 1630 x 450 mm
  • Traglast 50 kg
  • Mit Abrollrand
  • Neigung stufenlos verstellbar
  • Aus Holz mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in hellgrau

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Schrägboden
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1630 mm
Tiefe:
450 mm
Traglast pro Ebene:
50 kg
Tischzubehör Ausstattung:
Abrollrand
Tischzubehör Funktion:
Neigung stufenlos verstellbar
Material:
Holz
Oberfläche Boden:
kunststoffbeschichtet
Farbe Boden:
hellgrau
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer Schrägeinlage, ablage für packtisch, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 207,05*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 208,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,95*
€ 242,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,25*
€ 243,51*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 374,76*
€ 436,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,09*
€ 518,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,26*
€ 515,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,75*
€ 492,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,10*
€ 480,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.488,03*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 415,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.