Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal,Grundfeld,HxBxT 2000x5400x1150mm,5 Ständer,beidseitig,6 Ebenen,Ständer RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
520786
520786
520786
520786
Artikel-Nr.:
     711-520786
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212275445
EAN/GTIN:
     4026212275445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarm
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal
  • Grundfeld
  • geeignet für sperrige Güter
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 5400 x 1150 mm
  • 5 Ständer
  • Traglast je Ständer 2400 kg
  • Nutzung beidseitig
  • 6 Lagerebenen
  • 5 Ebene(n) mit Kragarm
  • mit Abrollsicherung
  • Traglast je Arm 200 kg
  • Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
  • Nutztiefe 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Kragarme sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Lieferumfang: Ständer und Kragarme gemäß Angebot, Diagonal- und Längsverstrebungen
  • 5 Jahre Garantie
  • Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen
  • Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Langgutregal, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
Atlas ST
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kragarmregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
2000 mm
Breite:
5400 mm
Nutztiefe:
500 mm
Tiefe:
1150 mm
Lagerebenen:
6 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Kragarm
Traglast gesamt:
12000 kg
Traglast pro Ständer:
2400 kg
Kragarmausrichtung:
gerade
Kragarmlänge:
Gleich lange Arme
Kragarm Ausstattung:
Abrollsicherung
Form Regal:
gerade
Ständer:
5 Stück
Kragarme pro Ständer:
6 Stück
Traglast pro Arm:
200 kg
Material:
Stahl
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen // Längsriegel
Oberfläche Ständer:
sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Oberfläche Kragarm:
sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Kragarme:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Lieferumfang:
Ständer und Kragarme gem. Angebot, Diagonal-/Längsverstrebun
Garantie:
5 Jahre
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja // bitte anfragen
Norm DGUV:
DGUV 108-007
Gewicht:
212.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Kragarmregal-Ständer doppelseitig, Ständer für Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal-Ständer einseitig, Ständer für Kragarmregal einseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, meta kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Langgutregal, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.411,28*
€ 1.545,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.410,03*
€ 1.545,11*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.405,55*
€ 1.545,12*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.416,36*
€ 1.547,46*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.987,46*
€ 2.153,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,87*
€ 2.563,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,73*
€ 2.536,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,42*
€ 2.449,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.018,15*
€ 2.401,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,46*
€ 2.365,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.