Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpe,f. Säuren/Laugen,max. Viskosität 300mPas,Förderleistung 75l/min,Tauch T 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520763
520763
520763
Artikel-Nr.:
     711-520763
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0201-502
EAN/GTIN:
     4250155195182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektro-Fasspumpe
  • für dünnflüssige Säuren und Laugen mit einer maximalen Viskosität von 300 mPas
  • maximale Förderleistung 75 Liter pro Minute
  • Förderhöhe 7 m
  • Tauchrohr Durchmesser 32 mm, Tauchtiefe 1000 mm
  • Gewinde G1"
  • Stromanschluss 230 V, Motor mit 230 W
  • Schutzart IP24: Fremdkörper > 12 mm, Spritzwasser alle Richtungen
  • Pumpwerk aus Polypropylen
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Mischpumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Fasspumpe
Medium:
dünnflüssige Säuren und Laugen
max. Viskosität:
300 mPas
Bedienung:
elektrisch
max. Förderleistung l/min:
75 l/min
Förderhöhe/Saughöhe:
7 m
Tauchrohrdurchmesser:
32 mm
Tauchtiefe:
1000 mm
Set:
nein
Anschluss:
G1"
Material Pumpwerk:
Polypropylen
Stromanschluss:
230 V
Motorleistung:
230 W
IP Schutzart:
24: Fremdkörper > 12 mm, Spritzwasser alle Richtungen
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
2.3 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE53987133
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen behälterpumpe, tauchrohr, fasspumpe säuren, Pumpe, Fasspumpe, Umweltschutz, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Mischpumpe, Stabpumpe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,35*
€ 471,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,39*
€ 471,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,89*
€ 491,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,92*
€ 506,67*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 656,59*
€ 710,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,54*
€ 845,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,33*
€ 835,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,95*
€ 817,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,68*
€ 802,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,59*
€ 781,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 656,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 394,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.