Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung,Band LxB 25mx50mm,PE,reflektierend,gelb/schwarz,selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
520104
520104
520104
Artikel-Nr.:
     711-520104
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     420.12.062
EAN/GTIN:
     4055381197074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
Warnmarkierung
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Band Länge x Breite 25 m x 50 mm
  • aus PE-Folie
  • Oberfläche reflektierend
  • in gelb/schwarz
  • selbstklebend
  • gemäß DIN 4844
  • Lieferumfang: 2 Rollen je eine rechts- und linksweisend

Suchbegriffe:
Kennzeichnungsprodukt, Warnprofil, Schutzprofil, Regalschutz, Stoßschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Norm:
DIN 4844
Material:
PE-Folie
Oberflächentyp:
reflektierend
Bandlänge:
25 m
Breite Markierung:
50 mm
Farbe Markierung:
gelb/schwarz
Fixierung:
selbstklebend
rutschhemmend:
nein
Lieferumfang:
2 Rollen je eine rechts- und linksweisend
Gewicht:
1.4 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 184,92*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,15*
€ 184,93*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 190,81*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 220,24*
Lager 711
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 258,99*
€ 311,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 311,28*
€ 370,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 305,00*
€ 362,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 279,77*
€ 332,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 268,65*
€ 319,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 258,99*
€ 308,20
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 129,495* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 11,08*
Ähnlich
Moravia
ab € 11,83*
Ähnlich
Moravia
420.11.114
ab € 133,69*
Ähnlich
Wolk
ab € 44,64*
Ähnlich
Wolk
21.0382.01
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.