Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung, selbstklebend, retroreflektierend, VE 2 Rollen, schwarz-gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnmarkierung, selbstklebend
Warnmarkierung, selbstklebend
Warnmarkierung, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-903149
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     420.12.062
EAN/GTIN:
     4055381197074
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
Warnmarkierung, selbstklebend, retroreflektierend, VE 2 Rollen, schwarz-gelb.

Häufig entstehen Unfälle, weil Gefahrenstellen, Stoß- und Stolperkanten nicht sofort markiert wurden. Selbstklebendes Warnband schnell anzubringen und preiswert. Es klebt auf glatten und staubfreien Untergründen fest, dauerhaft und sicher - trotzdem lässt es sich bei Bedarf wieder entfernen . Hochwertiges und langlebiges selbstklebendes Markierungsband für dauerhaftes Markieren. Sehr gute Warnwirkung bei allen Lichtverhältnissen. Verpackungseinheit 2 Rollen (= je 1 Rolle rechts- und linksweisend, je 50 mm x 25 m).

Praxistipp: Gemäß § 12 BGV A8 (VBG 125) werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot/weiß gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, gelb
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Befestigungsart:
selbstklebend
Lieferumfang:
2 Rollen, je 1 rechts- und linksweisend
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband 50mm schwarz gelb, markierband, markierband gelb schwarz, 903149 49, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsbänder, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 181,28*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 181,29*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 198,23*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,87*
€ 217,27*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 196,48*
€ 241,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 198,23*
€ 235,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,61*
€ 233,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,73*
€ 221,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,77*
€ 200,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,67*
€ 193,58
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 81,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
261.13.752
ab € 4,77*
Ähnlich
Moravia
ab € 19,06*
Ähnlich
Moravia
420.11.114
ab € 133,84*
Ähnlich
Wolk
ab € 42,68*
Ähnlich
Wolk
21.0382.01
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.