Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschutz,Kreis,LxØ 1000x40mm,PU,gelb/schwarz,z. Aufstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520064
520064
520064
Artikel-Nr.:
     711-520064
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.17.696
EAN/GTIN:
     4055381138831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Wandschutzprofil
Warnprofil
Profilschutz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form Kreis
  • Länge x Durchmesser 1000 x 40 mm
  • aus Polyurethan
  • in gelb/schwarz
  • Zum Aufstecken
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
  • gemäß DIN 4844 und Brandschutzklasse UL94HB

Suchbegriffe:
Warnprofil, Schutzprofil, Kantenschutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Schutzprofil
Schutztyp:
Profilschutz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
Kreis
Norm:
DIN 4844
Brandschutz:
Brandschutzklasse UL94HB
Material:
Polyurethan
Temperaturbereich:
-40 °C bis +90 °C
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Fixierung:
Zum Aufstecken
Bestelleinheit:
Stück
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil gelb -schwarz, eckschutzprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 19,24*
€ 28,78*
€ 4,90*
ab € 22,99*
€ 30,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 32,83*
€ 5,00*
ab € 26,53*
€ 35,10*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 33,33*
€ 43,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
422.13.264
ab € 19,28*
Ähnlich
Moravia
422.15.601
ab € 29,39*
Ähnlich
Moravia
422.23.704
ab € 103,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.