Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Profilschutz Kreis, zum Aufstecken, Profil 40 x 40 m 101693-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101693-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.17.696
EAN/GTIN:
     4055381138831
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Wandschutzprofil
Warnprofil
MORAVIA Profilschutz Kreis, zum Aufstecken, Profil 40 x 40 mm, 1 m Der Profilschutz-Kreis zum Aufstecken verringert die Verletzungsgefahr durch Kanten und Profilleisten. Den Prallschutz in den gelb-schwarzen Signalfarben haben Sie schnell montiert – überall, wie Sie in brauchen. Profilschutz in Kreis-Form aus leichtem Polyurethanschaum Flexibel, alterungs- und witterungsbeständig Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C, mit Brandklassifikation UL 94 Länge lässt sich nach Bedarf zuschneiden Material = PU-Schaum Profil = Kreis Profil Höhe = 40 mm Profil Breite = 40 mm Länge = 1 m Temperaturbeständig = -40 - 90 °C Farbe = gelb schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
PU-Schaum
Profil:
Kreis
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Profil Breite:
40 mm
Profil Höhe:
40 mm
Temperaturbeständig:
-40 - 90 °C
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil gelb -schwarz, eckschutzprofil, Prallschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 19,27*
€ 29,39*
€ 4,90*
ab € 23,06*
€ 31,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,97*
€ 33,48*
€ 5,00*
ab € 26,57*
€ 35,75*
14 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 27,41*
€ 36,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
422.13.264
ab € 19,12*
Ähnlich
Moravia
422.15.601
ab € 29,59*
Ähnlich
Moravia
422.23.704
ab € 103,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.