Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenschutz,Winkel,HxLxB 60x1000x60mm,PU,gelb/schwarz,selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520058
520058
520058
Artikel-Nr.:
     711-520058
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.18.566
EAN/GTIN:
     4055381242224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Eckenschutz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form Winkel
  • Höhe x Länge x Breite 60 x 1000 x 60 mm
  • aus Polyurethan
  • in gelb/schwarz
  • selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
  • gemäß DIN 4844 und Brandschutzklasse UL94HB

Suchbegriffe:
Warnprofil, Schutzprofil, Kantenschutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Schutzprofil
Schutztyp:
Eckenschutz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
Winkel
Norm:
DIN 4844
Brandschutz:
Brandschutzklasse UL94HB
Material:
Polyurethan
Temperaturbereich:
-40 °C bis +90 °C
Höhe:
60 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Fixierung:
selbstklebend
Bestelleinheit:
Stück
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, Kistenecke, Kistenecken, Wandschutzprofil, Warnprofil, kantenschutz pvc selbstklebend, eckenschoner, eckschutzprofil gelb -schwarz, Schutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 49,94*
€ 4,90*
ab € 36,99*
€ 51,10*
€ 5,00*
ab € 39,05*
€ 53,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 55,58*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 54,52*
€ 72,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
173065
ab € 14,46*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.