Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,Podest H 0,96m,4 Gitterroststufen,60° Neigung,Alu,Rollen/Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
513242
513242
513242
513242
513242
Artikel-Nr.:
     711-513242
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41952
EAN/GTIN:
     4003866419524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Gitterrost
Fahrbare Podesttreppe
  • Podest Höhe 0,96 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,95 m
  • Aufstieg einseitig
  • 4 Gitterroststufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 200 mm
  • Höhe 1,96 m, Breite 820 mm
  • 60° Neigung
  • Ausladung 1,45 m
  • Aus Aluminium
  • Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
  • Geländer 1000 mm hoch
  • 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Gewicht 47,5 kg
  • gemäß DIN EN 131-7
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Leiter, Montage-Leiter, Podesttreppe, Treppe, Montage-Treppe, Alutritt

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
0.96 m
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
800 mm
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
Gitterroststufen
Arbeitshöhe:
2.95 m
Tiefe Stufen:
200 mm
Neigungswinkel:
60 °
Ausladung:
1.45 m
Höhe:
1.96 m
Breite:
820 mm
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Sicherheitsausstattung Leiter:
3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Sicherheitsbügel:
ja
Höhe Geländer:
1000 mm
Unterbau:
4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Norm:
DIN EN 131-7
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
47.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, plattformleiter zarges, arbeitsplattform, Arbeitsbühne, Leiter, Montage-Leiter, Treppe, Montage-Treppe, Alutritt
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,20*
€ 909,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,49*
€ 913,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,77*
€ 933,36*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,30*
€ 973,52*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.076,92*
€ 1.192,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,31*
€ 1.418,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,71*
€ 1.414,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,06*
€ 1.361,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,49*
€ 1.323,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,92*
€ 1.281,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.