Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe, einseitig 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41952
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41952
EAN/GTIN:
     4003866419524
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter

Podesttreppe, einseitig 4 Stufen

Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.

  • Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
  • Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
  • Große Standplattform 600 x 800 mm.
  • Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
  • Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,96 m
Grundfläche:
0,82 x 1,45 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
47,5 kg
Arbeitshöhe:
2,95 m
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
800 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
240 mm
Stufentiefe:
200
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 850,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,90*
€ 1.073,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,35*
€ 1.071,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,09*
€ 1.041,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,69*
€ 1.012,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.