Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand,f. Palettenregal,HxB 1500x2700mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
510854
510854
510854
Artikel-Nr.:
     711-510854
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0300-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Gitterrückwand für Palettenregal
  • Höhe x Breite 1500 x 2700 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Palettenregal
Wandtyp:
Gitterrückwand
Höhe:
1500 mm
Breite:
2700 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
verzinkt
Gewicht:
10.57 kg
Weitere Suchbegriffe: bito rückwandgitter, rückwand für palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 121,20*
€ 152,69*
5 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 137,24*
€ 171,35*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,64*
€ 172,11*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 184,04*
€ 228,60*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 182,34*
€ 228,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27200
ab € 7,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27201
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.