Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzboden,f. Palettenregal,BxT 3600x1100mm,Stärke 38mm,Fachl. 3300kg,eingelegt,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
510832
510832
510832
Artikel-Nr.:
     711-510832
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     29358
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Holzboden für Palettenregal
  • Breite x Tiefe 3600 x 1100 mm, Stärke 38 mm
  • Für eine Fachlast von 3300 kg
  • Erhöhte Stabilität durch Unterzüge
  • der Boden wird eingelegt
  • Aus Holz

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
für Regaltyp:
Palettenregal
Bauteil:
Spanplattenboden
Regalzubehör:
Boden
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Breite:
3600 mm
Tiefe:
1100 mm
Stärke:
38 mm
Fachlast:
3300 kg
Böden / Ebenen Montage:
eingelegt
Böden / Ebenen Stabilität:
Unterzüge
Material:
Holz
Gewicht:
94.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, palettenregal-boden spanplatte, lagerregal spanplatte, palettenregal-boden 2700x1100mm, Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Fachboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 263,61*
€ 322,34*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 264,62*
€ 322,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,85*
€ 327,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,40*
€ 329,01*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 304,41*
€ 368,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,01*
€ 427,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,36*
€ 400,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.