Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelbox,3x40l,HxBxT 570x760x405mm,Korpus Polystyrol lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510665
510665
510665
Artikel-Nr.:
     711-510665
Herst.-Nr.:
     3802
EAN/GTIN:
     4030695038022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoff-Sammelbox
  • nicht brandgeschützt
  • Inhalt 3 x 40 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 760 x 405 mm
  • Einfache Entleerung über Auszug
  • Korpus aus Polystyrol in lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoff-Sammelbox
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
40 l
Sammeleinheit:
3 Stück
Höhe:
570 mm
Breite:
760 mm
Tiefe:
405 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
nein
Material Korpus:
Polystyrol
Farbe Korpus:
lichtgrau
Entleerung über:
Auszug
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
6.8 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,77*
€ 130,74*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,32*
€ 131,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 131,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 134,04*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 167,31*
€ 217,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 6,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 6,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 6,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 6,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 6,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 6,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 53,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3820
ab € 116,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.