Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 3x40l H570xB760xT405mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 3x40l H570xB760xT405mm
Wertstoffsammler 3x40l H570xB760xT405mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-985416
Herst.-Nr.:
     3802
EAN/GTIN:
     4030695038022
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 1 x 40 l · aus schlagfestem Polystyrol · Korpus lichtgrau, ähnlich RAL 7035 · mit Sackklemmen für 60-l-Kunststoffsack oder verz. Inneneimer (Zubehör) · ohne Deckel (Zubehör) · inkl. 7 Piktogrammen
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Gehäuse Farbe:
lichtgrau
Breite:
760 mm
Inhalt:
3 x 40 l
Material:
Polystyrol
Tiefe:
405 mm
Höhe:
570 mm
Marke:
VAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,02*
€ 130,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 131,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,44*
€ 133,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 137,77*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,04*
€ 138,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 6,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 6,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 6,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 6,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 6,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 7,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 53,87*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3820
ab € 118,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.