Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,33l,HxØ 690x375mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl weiß,Deckel poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510623
510623
510623
510623
510623
Artikel-Nr.:
     711-510623
Herst.-Nr.:
     43083
EAN/GTIN:
     4030695430833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 33 l
  • Höhe x Durchmesser 690 x 375 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Deckel aus Edelstahl poliert
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Push-Boy, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
33 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
690 mm
Durchmesser:
375 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
poliert
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
weiß
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-mülleimer var weiß 33l, push abfallsammler, push-mülleimer weiß, Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Push-Boy, Abfalleimer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,71*
€ 129,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,71*
€ 129,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 134,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,71*
€ 136,62*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 168,17*
€ 217,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.