Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1570x635mm,Fachl. 350kg,4xHolzboden,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510472
510472
510472
510472
510472
510472
510472
510472
510472
Artikel-Nr.:
     711-510472
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG25615S
EAN/GTIN:
     4250623703956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Weitspannregal
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1570 x 635 mm
  • Feldlast 1750 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1500 x 600 mm
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden
  • Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1570 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
1500 mm
Feldlast:
1750 kg
Fachtiefe:
600 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Verstärkung durch Unterzüge
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
109.68 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,00*
€ 363,39*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 255,45*
€ 390,89*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 393,24*
€ 464,37*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,43*
€ 501,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,37*
€ 552,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,83*
€ 549,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,02*
€ 528,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,71*
€ 514,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,24*
€ 467,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 8,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25615S
ab € 221,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25620S
ab € 221,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25622S
ab € 299,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25625S
ab € 297,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH06015
ab € 45,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.