Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 720x1000x400mm,1xHolzboden,1,5 OH,Front silber,Dekor Korpus Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509384-0002
509384-0002
509384-0002
509384-0002
509384-0002
Artikel-Nr.:
     711-509384-0002
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q1.510-SB
EAN/GTIN:
     4038933112930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1000 x 400 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden
  • 1,5 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in silber
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 509384-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 509384-0002 Dekor Korpus Buche
  • 509384-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 509384-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 509384-0008 Dekor Korpus onyxgrau
  • 509384-0006 Dekor Korpus weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
720 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Farbe Front:
silber
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
46 kg
Dekor Korpus:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b:1000 mm, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,18*
€ 495,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,98*
€ 496,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,39*
€ 498,23*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,57*
€ 533,36*
Lager 711
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 776,12*
€ 877,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,86*
€ 1.044,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,64*
€ 1.044,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,28*
€ 1.014,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,89*
€ 980,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,12*
€ 923,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SO
ab € 422,48*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SO
ab € 411,52*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SA
ab € 424,02*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SL
ab € 422,83*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SN
ab € 421,40*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SW
ab € 421,08*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SA
ab € 410,44*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SB
ab € 411,50*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SL
ab € 410,34*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SN
ab € 410,65*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SW
ab € 411,27*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-S...-509384-0008
ab € 780,54*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-S...
ab € 543,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.