Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Grundfeld,HxBxT 4400x2870x1100mm,Fachl. 2405kg,3xTraversen,12 Stellplätze,Einlagerung längs,Tragl. 800kg/Palette,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
509112
509112
509112
509112
509112
Artikel-Nr.:
     711-509112
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212249880
EAN/GTIN:
     4026212249880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Palettenregal - Grundfeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 2870 x 1100 mm
  • Feldlast 7215 kg
  • Fachlast 2405 kg
  • Fach Höhe x Breite 1300 x 2700 mm
  • 3 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • 12 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Einlagerung längs
  • Traglast pro Palette 800 kg
  • Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
4400 mm
Breite:
2870 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
2405 kg
Feldlast:
7215 kg
Stellplätze:
12 Stück
Lagerebenen Anzahl:
4 Stück
Einlagerung:
längs
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Böden / Ebenen Stabilität:
geschlossene Kastenprofile
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Fachhöhe:
1300 mm
Fachbreite:
2700 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen
Anlieferung:
zerlegt
Nutzungshinweis Feldlast:
Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614/1 (21)
Gewicht:
166.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Multipal Regal, Regal Multipal, Paletten-Regal, Palettenregal, meta palettenregal grundregal, paletten regal, meta palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 641,13*
€ 711,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,41*
€ 712,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,41*
€ 741,56*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,92*
€ 743,03*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 978,86*
€ 1.073,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,90*
€ 1.277,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,27*
€ 1.276,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,02*
€ 1.212,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,84*
€ 1.186,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,86*
€ 1.164,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.