Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,18 Kästen,f. Front H 75mm Schublade 27x36 E,BxT 459x612mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508536
508536
508536
508536
Artikel-Nr.:
     711-508536
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     10029
EAN/GTIN:
     7612269002706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
Kleinteilekasten
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 18 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 6 x BxT 150x150 mm
  • passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 75 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 459 x 612 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 564 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Höhe:
75 mm
Breite:
459 mm
Tiefe:
612 mm
für Fronthöhe:
75 mm
für Schrankbreite:
564 mm
für Schranktiefe:
725 mm
für Schubladen Nutzmaß:
27 x 36 E = 459 x 612 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
12 x BxT 150x75 mm, 6 x BxT 150x150 mm
Einsatzkästen Anzahl:
18 Stück
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubladen Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Schubladen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, schubladeneinsatz 75mm, Lagerschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,87*
€ 49,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,00*
€ 51,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 40,28*
€ 51,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,42*
€ 53,70*
Lager 711
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,78*
€ 97,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.