| |
|
| Artikel-Nr.: 711-508509 Herst.-Nr.: 80669 EAN/GTIN: 7612269002546 |
| | |
|
| | |
| Schubladeneinsatzset- für Schubladenschrank
- 3 x Schlitzwand + 11 x Trennblech
- passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 27 E = 459 x 459 mm, Fronthöhe 100 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 459 mm
- für Schränke mit einer Breite von 564 mm
Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial Weitere Informationen: | | Marke: | LISTA | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Schubladenschrank | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Schubladeneinsatzset | Höhe: | 100 mm | Breite: | 459 mm | Tiefe: | 459 mm | für Fronthöhe: | 100 mm | für Schrankbreite: | 564 mm | für Schubladen Nutzmaß: | 27 x 27 E = 459 x 459 mm | Trennwände Anzahl: | 11 Stück | Schlitzwände Anzahl: | 3 Stück | Gewicht: | 17 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,63* | € 41,52* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,87* | € 43,73* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,39* | € 44,22* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,98* | € 45,25* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,67* | € 76,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|