| |
|
| Artikel-Nr.: 711-508506 Herst.-Nr.: 80675 EAN/GTIN: 7612269002607 |
| | |
|
| | |
| Schubladeneinsatzset- für Schubladenschrank
- 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech
- passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 27 E = 459 x 459 mm, Fronthöhe 200 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 459 x 459 mm
- für Schränke mit einer Breite von 564 mm
Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial Weitere Informationen: | | Marke: | LISTA | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Schubladenschrank | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Schubladeneinsatzset | Höhe: | 200 mm | Breite: | 459 mm | Tiefe: | 459 mm | für Fronthöhe: | 200 mm | für Schrankbreite: | 564 mm | für Schubladen Nutzmaß: | 27 x 27 E = 459 x 459 mm | Trennwände Anzahl: | 6 Stück | Schlitzwände Anzahl: | 2 Stück | Gewicht: | 23 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubkasteneinsatz 200 mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,33* | € 39,46* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 30,32* | € 41,54* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 30,53* | € 41,58* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,06* | € 43,59* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,48* | € 73,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|