Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,"Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe",Wandschild,Alu,HxB 185x131mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
508076
508076
Artikel-Nr.:
     711-508076
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0400
EAN/GTIN:
     4044589006882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warn-kombischilder praxisbewährt al...
Warnschild
  • Symbol/Text: "Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe"
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • gemäß DIN EN ISO 7010 W021 + Zusatztext und ASR A1.3 W021 + Zusatztext
  • Höhe x Breite 185 x 131 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe"
Norm:
DIN EN ISO 7010 W021 + Zusatztext
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 W021 + Zusatztext
Material:
Aluminium
Höhe:
185 mm
Breite:
131 mm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,95*
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,95*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 15,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0400
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
11.0401
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.