Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 570x430x800mm,1 HR-Auszüge,Zentralverschl.,Rollen,Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
507442-0002
507442-0002
507442-0002
507442-0002
507442-0002
Artikel-Nr.:
     711-507442-0002
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-530352-BB
EAN/GTIN:
     4038933060774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 430 x 800 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 1 HR-Auszüge
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Rollen

Varianten:

  • 507442-0001 Ahorn
  • 507442-0002 Buche
  • 507442-0003 lichtgrau
  • 507442-0009 onyxgrau
  • 507442-0006 weiß

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Rollcontainer, Büro-Einrichtung, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Receptione
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Holz
Höhe:
570 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
800 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Materialfach, Schublade, HR-Auszug
Schubladen Anzahl:
2 Stück
HR-Auszüge Anzahl:
1 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Gewicht:
29 kg
Dekor Platte:
Buche
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Beistellschrank, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,48*
€ 638,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,88*
€ 618,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,15*
€ 596,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,26*
€ 545,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-530352-AA
ab € 454,20*
Ähnlich
Geramöbel
N-530352-LL
ab € 455,53*
Ähnlich
Geramöbel
N-530352--507442-0009
ab € 456,71*
Ähnlich
Geramöbel
N-530352-WW
ab € 458,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.