Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2000kg,Gabel L 1150mm,Antriebsrad Vulkollan,Gabelrollen Vulkollan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
507323
507323
507323
Artikel-Nr.:
     711-507323
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/7000540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 550 mm
  • Antriebsrad mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 250 mm
  • Gabelrollen mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 90 x 80 mm
  • Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Hubmotor 0,8 kW
  • Fahrmotor 1,2 kW
  • Fahrgeschwindigkeit mit Last 5,1 km/h, ohne Last 6 km/h
  • Steigvermögen mit Last 5 %, ohne Last 10 %
  • mit Batterie 24V/180 Ah
  • Lenkeinschlag 210 ° / Wenderadius 1590 mm
  • Länge 1150 mm
  • Gewicht 520 kg
  • Gabeln aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Rahmen aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Suchbegriffe:
Elektro-Palettenhubwagen, Gabelhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Elektrohubwagen, Paletten-Hubwagen, Elektro-Hubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
550 mm
Bedienung Hub:
elektrisch
Bedienung Fahrwerk:
elektrisch
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
205 mm
Material Antriebsrad:
Vulkollan
Material Gabelrollen:
Vulkollan
Durchmesser Antriebsrad:
250 mm
Breite Antriebsrad:
75 mm
Durchmesser Gabelrollen:
80 mm
Breite Gabelrolle:
90 mm
Durchmesser Stützrad:
100 mm
Breite Stützrad:
40 mm
Länge:
1150 mm
Breite:
690 mm
Lenkeinschlag:
210 °
Wenderadius:
1590 mm
Schnellhub:
nein
Spannungsversorgung:
Batterie 24V/180 Ah
Ladegerät:
24 V/20 A
Leistung Fahrmotor:
1.2 kW
Leistung Hubmotor:
0.8 kW
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
5.1 km/h
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Steigvermögen mit Last:
5 %
Steigvermögen ohne Last:
10 %
Bremsentyp:
elektromagnetische Bremsen
Wiegefunktion:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
lackiert
Oberfläche Gabeln:
lackiert
Farbe Rahmen:
blutorange // RAL2002
Farbe Gabeln:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
520 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Elektro-Palettenhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Elektrohubwagen, Elektro-Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.729,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.999,16*
€ 10.709,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.934,23*
€ 10.631,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.779,11*
€ 10.447,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.729,27*
€ 10.387,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.