Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürenschrank,HxBxT 770x800x430mm,1xHolzboden,2 OH,Dekor Korpus Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506478-0004
506478-0004
506478-0004
506478-0004
506478-0004
506478-0004
506478-0004
506478-0004
506478-0004
506478-0004
506478-0004
506478-0004
506478-0004
Artikel-Nr.:
     711-506478-0004
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10G208-N
EAN/GTIN:
     4038933094137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Glastürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 770 x 800 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz/Glas
  • Glas-Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 506478-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 506478-0002 Dekor Korpus Buche
  • 506478-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 506478-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 506478-0009 Dekor Korpus onyxgrau
  • 506478-0006 Dekor Korpus weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Glastüren-Schrank, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Glas-Doppel-Flügeltür
Höhe:
770 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Holz/Glas
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
nein
Wertfach:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Türöffnungswinkel:
110 °
Gewicht:
40 kg
Dekor Korpus:
Nussbaum
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Glastür-Schrank, Glastüren-Schrank, Glastürenschrank, Glastürschrank, flügeltürenschrank nußbaum geramöbel, drehtür schrank, geramöbel drehtürenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,53*
€ 441,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,70*
€ 441,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,59*
€ 443,02*
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 446,04*
€ 524,45*
Lager 711
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 640,15*
€ 737,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,66*
€ 877,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,58*
€ 863,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,28*
€ 845,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,72*
€ 816,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,15*
€ 761,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-Z
ab € 37,80*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-S
ab € 37,85*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.