Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement,f. Maschinen-Schutzgitter,HxB 1250x1200mm,Maschenweite 100x20mm,Extra-Ausführung,Stahl,RAL7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505815
505815
505815
505815
505815
505815
505815
Artikel-Nr.:
     711-505815
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     30120621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Wandelement für Maschinen-Schutzgitter
  • Höhe x Breite 1250 x 1200 mm
  • Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm
  • Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm)
  • einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX-Befestigungssystem
  • Rahmen aus Vierkantrohr
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
  • entspricht den geltenden EU-Normen

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
TROAX
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Maschinen-Schutzgitter
Gitterelement:
Wandelement
Breite:
1200 mm
Höhe:
1250 mm
Höhe Masche:
100 mm
Breite Masche:
20 mm
Drahtstärke:
3 mm
Stellwand Ausstattung:
Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm)
Stellwand Funktion:
einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX-Befestigungssystem
Profil:
Vierkantrohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
staubgrau // RAL7037
Ausführung:
Extra
Norm:
EU-Norm
Gewicht:
10.7 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,68*
€ 104,98*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 115,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
30600161
ab € 16,02*
Zubehör
Troax
*-523765-0001
ab € 800,05*
Zubehör
Troax
*-523765-0002
ab € 797,90*
Zubehör
Troax
*-523763-0001
ab € 813,60*
Zubehör
Troax
*-523763-0002
ab € 810,94*
Zubehör
Troax
*-523766-0001
ab € 795,20*
Zubehör
Troax
*-523766-0002
ab € 793,64*
Zubehör
Troax
*-523764-0001
ab € 816,00*
Zubehör
Troax
*-523764-0002
ab € 813,10*
Zubehör
Troax
26700049
ab € 13,81*
Zubehör
Troax
*-523755-0001
ab € 684,84*
Zubehör
Troax
*-523755-0002
ab € 686,70*
Zubehör
Troax
*-523751-0001
ab € 416,15*
Zubehör
Troax
*-523751-0002
ab € 417,76*
Zubehör
Troax
*-523753-0001
ab € 624,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.