Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement,f. Trennwandsystem,HxB 2200x1500mm,Extra-Ausführung,Stahl,RAL7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505660
505660
505660
505660
505660
Artikel-Nr.:
     711-505660
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     36150001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Wandelement für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 2200 x 1500 mm
  • Drahtgitter 50 x 50 x 3 mm
  • Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm)
  • Rahmen aus Vierkantrohr
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
TROAX
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Wandelement
Höhe:
2200 mm
Breite:
1500 mm
Höhe Masche:
50 mm
Breite Masche:
50 mm
Drahtstärke:
3 mm
Stellwand Ausstattung:
Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm)
Profil:
Vierkantrohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
staubgrau // RAL7037
Gewicht:
17.7 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,86*
€ 123,66*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 129,05*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
DE800044
ab € 58,96*
Zubehör
Troax
36001001
ab € 17,06*
Zubehör
Troax
26700049
ab € 13,74*
Zubehör
Troax
DE800030
ab € 13,28*
Zubehör
Troax
DE800034
ab € 55,29*
Zubehör
Troax
DE800280
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.