Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 857x278x380mm,15 Schublade(n),Korpus oxfordblau,Front oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
505637
505637
505637
505637
505637
Artikel-Nr.:
     711-505637
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L3915639
EAN/GTIN:
     5020073742107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 857 x 278 x 380 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 15 Schublade(n)
  • mit Kleinteileablage und Etikettenrahmen
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A4
  • Unterbau ohne Sockel
  • Korpus in oxfordblau
  • Front in oxfordblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Unterstellschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer 39er Serie
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
857 mm
Breite:
278 mm
Tiefe:
380 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
15 Stück
Format:
DIN A4
Fronthöhe 51 mm:
15 Stück
Farbe Korpus:
oxfordblau
Farbe Front:
oxfordblau
Auszug:
100 %
abschließbar:
nein
Unterbau:
ohne Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
22.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bisley, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 15 schubladen, Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Unterstellschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 191,67*
€ 239,08*
19 Tage
3
Frei Haus
ab € 125,94*
€ 239,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 205,85*
€ 252,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,53*
€ 278,51*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 345,77*
€ 404,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,98*
€ 481,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,62*
€ 475,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,88*
€ 459,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.